Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfhorer Basic4Phone, In-Ear, Mikrofon, Kabelknickschutz, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139503
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139503
EAN/GTIN:
     4047443487551
Suchbegriffe:
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Ohrhörer
Telefonieren und Musik horen in edlem Schwarz - dieses stylische Headset wird zum trendigen Accessoire. Wird der ungestorte Musikgenuss von einem nervigen Anruf unterbrochen, bleiben Sie trotzdem der Stylechecker. - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - mithilfe der integrierten Fernbedienung konnen Sie Gesprache annehmen und beenden, die Sprachwahl aktivieren und Ihre Musik ganz individuell steuern: Play/Pause/Titel vor/Titel zuruck (sofern vom Telefon unterstutzt) - die hervorragende Passform reduziert unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen konnen - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - Knickschutz zwischen Ohrhorer und Kabel verhindert Kabelbruch und erhoht damit die Lebensdauer - die vergoldete Beschichtung des Steckers bietet eine sichere Signalubertragung fur eine bessere Audioqualitat - In-Ear-Stereo-Headset Basic4Phone - verpassen Sie keinen Anruf mehr Lieferumfang: - 1 Kopfhorer Basic4Phone - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S, M, L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.49 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Basic4Phone
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
In-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
10 mm
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
95 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-41 db +/- 2 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Niere
Zusatzfunktionen:
Rufannahmetaste
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone, Mobile Music
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ohrhörer schwarz, in-ear kopfhörer, hama ohrhörer, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,19*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.