Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Samsung Smartphone
>
Samsung Smartphone Schutzhülle
>
Artikel
Hama Handytasche Daily Protect fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00136052
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00136052
EAN/GTIN:
4047443515148
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Praktischer Rundumschutz im eleganten Business-Style – die Handytasche „Daily Protect“ hat nicht nur einen sicheren Platz fur Ihr Samsung Galaxy S23 FE, sondern auch fur fast alles Andere, was Sie im Alltag bei sich tragen. - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten in der Handytasche-Ruckseite bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui furs Handy mit verstecktem Magnetverschluss - Fingerabdruck-resistente Oberflache: Das robuste Material der Handy-Klapphulle vermeidet hassliche Schlieren von Fingerabdrucken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus - Handytasche mit Geldborsen-Funktion: Die 2 Kartenfacher im Handy-Etui bieten Platz fur Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie - Handyhulle zum Aufstellen: Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat - rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Ruckseite - perfekter Rundumschutz in aufklappbarer Tasche aus resistenten Materialien fur das Samsung Galaxy S23 FE in edler Business-Optik- rutschhemmendes und griffiges Material, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflachen - Flexibilitat: einfaches Anbringen an das Smartphone Lieferumfang: - 1 Handytasche Daily Protect
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
109.88 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Daily Protect
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Magnetverschluss
Besonderheit:
Keine Fingerabdrucke/Standfunktion/Zwei Kartenfacher
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Samsung Galaxy S23 FE
... >
Tasche, Koffer
>
Geldbörse, Kleintasche
>
Handytasche
Weitere Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
,
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
hama mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle
,
smartphone hülle schwarz
,
Tasche
,
Handytasche
,
Handy
,
Hulle
,
Schutzhulle
,
Smartphone
,
Hullen
,
Huelle
,
Huellen
,
Handy-Tasche
,
Handy/Smartphone
,
Sleeve
,
Handy-Kochertasche
,
Handy-Skin
,
Handy-Schutz
,
Handyschutz
,
Handy-Sleeve
,
Handy-Hulle
,
Handyhulle
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Smartphone Zubehor
,
Smartphone Equipment
,
Handy-Portfolio
,
Handy-/Smartphone-Einsteckfach
,
Booklet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,42*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,87*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,82*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen