Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur-/Maus-Set Cortino, kabelgebunden, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00134958
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00134958
EAN/GTIN:
     4047443415073
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
- hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen uber die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umstandlichen Weg uber die Systemeinstellungen gehen zu mussen - stylisches Tastatur-/Maus-Set fur samtliche Aufgaben des Computeralltags- Vollformat-Tastatur mit flachen Tasten und weichem Anschlag - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten - Maus mit 1000-dpi-Sensor Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista - 2 freie USB-Anschlusse Lieferumfang: - 1 Tastatur - 1 Maus - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
605.18 g
Hohe:
17 cm
Lange:
53.1 cm
Breite:
4.1 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
44,9x2,2x15,1 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,3x3,2x9,9 cm
Kabellange:
140 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander/Standard-Maus/Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Tastatur Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
2
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
1000
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/Klappbare Standfuse
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Maus-Gewicht:
76 g
Tastatur-Gewicht:
510 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,21*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,57*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,17*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,40*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,64*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,74*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,45*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,32*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,80*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.