Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED2006BK/AN Kopfhorer, Over-Ear, einseitige Kabelfuhrung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132426
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132426
EAN/GTIN:
     4047443317148
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
- vergoldeter Klinkenstecker sorgt fur ein sicheres Signal und dadurch besseren Klang - einseitige Kabelfuhrung vermeidet Kabelsalat - bequeme Schaumstoff-Ohrpolster - ideal fur den Musikgenuss z.B. bei mobiler Musik- gepolsterte umschliesende Ohrmuscheln mit passiver Gerauschreduzierung - gepolsterter und verstellbarer Kopfbugel zur Grosenanpassung und fur angenehmen Tragekomfort Lieferumfang: - 1 HED2006BK/AN Kopfhorer - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
155.03 g
Hohe:
23 cm
Lange:
16 cm
Breite:
8 cm
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Kabellange:
1.2 m
Farbton:
Anthrazit, Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
HED2006
Ausfuhrung:
Stereo
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
32 Ω
Bauform:
Over-Ear, geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Empfindlichkeit:
92 dB/ mW
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music, Seniorenkopfhorer, Zu Hause & TV
Farbe:
Grau/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm, Kopfhorer, Ohr, Musik, Polster, Nacken, Ohrhorer, Polsterung, Over-Ear-Kopfhorer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,87*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,86*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,09*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,03*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.