Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson WAB746 TV-Wandhalterung, VESA 200x200, move, 1 Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132400
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132400
EAN/GTIN:
     4047443205360
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 117 cm (10 bis 46)- mit integriertem Kabelmanagement - fur alle Bildschirme bis VESA 200x200 - neig- und schwenkbare Ausfuhrung, um bis zu +/- 15° neigbar und 180° schwenkbar - mit Schlusselloch-Aufhangung fur eine einfache Befestigung des TVs Lieferumfang: - 1 WAB746 TV-Wandhalterung - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1299.3 g
Hohe:
24.7 cm
Lange:
28.5 cm
Breite:
7.5 cm
Neigung +/-:
15 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Ausfuhrung:
TV
Grose:
M
Max. Traglast:
20 kg
Ausenmas Breite:
23 cm
Ausenmas Hohe:
24 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 25 cm (10"), 33 cm (13"), 35,6 cm (14"), 38,1 cm (15"), 43,18 cm (17"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
25 - 117 cm (10“ – 46“)
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 75 x 75
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
180 Grad
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Wandabstand min.:
5,7 cm
Wandabstand max.:
18,4 cm
Rotation:
3 Grad
Befestigungsplatte Lange:
5 cm
Befestigungsplatte Breite:
15 cm
Anzahl Gelenke:
2
VESA (von-bis):
75x75 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
117 cm (46")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
25 cm (10")
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,58*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,82*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.