Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson M135D Dynamisches Mikrofon, Karaoke, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00131780
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00131780
EAN/GTIN:
     4047443511188
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
- sprach- und gesangsoptimiertes Mikrofon, ideal geeignet fur Karaoke-Abende- dynamische Stosdampfung - perfekter Sound durch die 30-mm-Membran - unidirektionales Design empfangt nur die Sprecherstimme - 3 m Kabellange fur viel Bewegungsfreiheit - praktischer Ein- und Ausschalter fur schnelles Stummschalten - auch bei hohen Pegeln verzerrungsarm und bestens fur laute Schallquellen und Musikinstrumente geeignet - Kunststoffgehause Lieferumfang: - 2 M135D dynamische Mikrofone
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
415.65 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6.5 cm
Frequenzbereich:
70 Hz - 13 kHz
Kabellange:
3 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
- 76 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme, Karaoke, Karaoke-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.