Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION, 3 Sterne, 165 cm (65), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118619
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118619
EAN/GTIN:
     4047443188632
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
TV-Wandhalterungen bescheren uns ein angenehmes Fernseherlebnis in jeder Position. Diese Halterung lasst sich einfach und stufenlos nach Ihren Bedurfnissen ausrichten - egal ob Sie im Wohnzimmer oder in der Kuche Ihre Lieblingsserie schauen. - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32 bis 65)- besonders geeignet fur ultraflache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstutzt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - stufenlos um bis zu +2/-12° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung FULLMOTION - Montagematerial inkl. Fischerdubel - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5095 g
Hohe:
49.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
7 cm
Neigung +/-:
2 / 12 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
35 kg
Ausenmas Breite:
43,1 cm
Ausenmas Hohe:
43,4 cm
Qualitat:
3 Sterne
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 165 cm (32"- 65")
VESA Standard:
200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
180 Grad
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager, Wasserwaage
Wandabstand min.:
5,2 cm
Wandabstand max.:
40,7 cm
Rotation:
3 Grad
Befestigungsplatte Lange:
27,9 cm
Befestigungsplatte Breite:
35,1 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
200x200 - 400x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
165 cm (65")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Halter, Befestigung, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,58*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,82*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.