Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION, 1 Stern, 200x200, 122cm (48), 2 Arme, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118101
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118101
EAN/GTIN:
     4047443308139
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Sofa, Bett, Kuche oder Boden - mit dieser Wandhalterung macht Ihr Flachbildfernseher jede Position mit. Die TV-Halterung fugt sich wunderbar in die Wohngestaltung ein, so dass Sie den perfekten Blick auf Angelina, Brad und Co. haben. - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 122 cm (19 bis 48)- optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstutzt alle VESA-Standards bis 200 x 200 - stufenlos um bis zu +5/-12° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung FULLMOTION - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2226.2 g
Hohe:
6 cm
Lange:
24 cm
Breite:
28 cm
Neigung +/-:
5 / 12 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
20 kg
Ausenmas Breite:
23 cm
Ausenmas Hohe:
25,4 cm
Qualitat:
1 Stern
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
48 - 122 cm (19"-48")
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 75 x 75
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
180 Grad
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Wandabstand min.:
5,6 cm
Wandabstand max.:
31,6 cm
Rotation:
0 Grad
Befestigungsplatte Lange:
25,4 cm
Befestigungsplatte Breite:
6 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
75x75 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
122 cm (48")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
48 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,84*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,14*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,21*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,53*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,16*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.