Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION Professional,122 cm(48), 1 Arm, 200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118076
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118076
EAN/GTIN:
     4047443446312
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Unser Sicherheitsprofi: Mit dieser Fernsehhalterung hangt Ihr TV garantiert fest und sicher an der Wand. Die integrierte Diebstahlsicherung schutzt Ihren Flat-Screen vor Gaunern. Damit ist die Wandhalterung „Professional“ ideal fur Hotelzimmer und Konferenzraume. - geprufte Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung konnen Sie den Fernseher durch ein Vorhangeschloss sichern - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 122 cm (19 bis 48)- getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels oder Tagungsraumen - durch das Entfernen des Vorhangeschlosses und der Metall-Abdeckung ist die Halterung wieder frei zuganglich und der Fernseher kann abgenommen werden Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung Professional - Montagematerial inkl. Fischer Dubel - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2129.73 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
41 cm
Breite:
23 cm
Neigung +/-:
5 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
20 kg
Ausenmas Breite:
22,4 cm
Ausenmas Hohe:
22,4 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 54,6 cm (21,5"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 69 cm (27"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 79 cm (31"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
48 - 122 cm (19"-48")
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 75 x 75
Variante:
Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
180 Grad
Wandabstand min.:
4,5 cm
Wandabstand max.:
30 cm
Rotation:
6 Grad
Befestigungsplatte Lange:
21,8 cm
Befestigungsplatte Breite:
8 cm
Anzahl Gelenke:
2
VESA (von-bis):
75x75 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
122 cm (48")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
48 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Meetingraum, Vesa, Halter, Befestigung, Sicherheit, Hotel, Sicherheitsvorrichtung, Sicherheitsschloss, Schloss, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Meeting, Heimkino, Konferenztechnik, Diebstahl, Vorhangeschloss, Konferenz, Tagung, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Abschliesbar, Verriegelung, Diebstahlsicher, Verriegelbar, Offentlicher Bereich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,00*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,27*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.