Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kuchentransportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111514
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111514
EAN/GTIN:
     4047443186188
Suchbegriffe:
Kuchen-Behälter
Kuchenbehälter
Kuchenbutler
Partybutler
Sie haben auch schon einen Kuchen nur in der Backform transportiert? Dann wissen Sie ja, wie schnell aus Kuchen Mus wird. Egal welche Feier - Kuchen ist immer am hygienischsten und sichersten in einer Kuchenbox aufbewahrt. - zum Aufbewahren, Servieren und Transportieren von Kuchen und Torten, Geback, Happchen oder Speisen- Tortenbehalter geeignet fur Kuchen und Torten bis zu einer Hohe von ca. 8,0 cm und einem Durchmesser von ca. 28,5 cm - transparente Haube mit praktischem Griff oben und sicheren Verschlussen unten erleichtern den Transport - durch die im Boden ersichtlichen Einteilungen konnen Kuchen, Torten, Pizzen etc. spielend einfach in gleich grose Stucke geschnitten werden - die Unterseite der Bodenplatte ist in sieben Facher fur dekorative Anrichtung von Aufstrichen, belegten Brotchen etc. unterteilt - leicht zu reinigen unter fliesendem Wasser oder in der Spulmaschine Lieferumfang: - 1 Kuchentransportbox
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
660 g
Hohe:
15 cm
Lange:
35.5 cm
Breite:
31.5 cm
Farbton:
Anthrazit, Transparent
Material:
Kunststoff
Innenmas Breite:
28,5 cm
Innenmas Tiefe:
28,5 cm
Innenmas Hohe:
8 cm
Bauform:
Rund
Ausenmas Breite:
35 cm
Ausenmas Hohe:
14 cm
Ausenmas Tiefe:
31 cm
Geeignet fur:
Spulmaschine
Farbe:
Grau/Transparent
Weitere Suchbegriffe: Torten-Glocke, Tortenbehälter, Tortenbutler, Tortenglocke, kuchenbehälter, Box, Kuchen-Transport-Box, Transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,52*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,89*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,36*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,15*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00111381
ab € 9,57*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 3,95*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,86*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 4,76*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.