Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Zulaufschlauchverbinder aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111095
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111095
EAN/GTIN:
     4047443078605
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
- Schlauchverbinder zum Verbinden von Zulaufschlauchen- Profiausfuhrung in Metall auch fur hohe Wasserdrucke und Heiswasseranschlusse geeignet - Ausengewinde: 2 x 3/4 (26,9 mm) Lieferumfang: - 1 Zulaufschlauchverbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.42 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.8 cm
Material:
Messing
Ausfuhrung:
Gerade
Verwendungszweck:
Zulaufschlauch
Max. Temperatur:
120 Grad
Anschlussart:
Ausengewinde
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Waschmaschinenschlauch, Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, schlauchverbinder 3/4", geschirrspüler schlauch, Verbinder, Schlauch, Verbindung, Haushalt, Schlauchverbindung, Anschlussschlauch, Ablaufschlauch-Verbindung, Zulaufschlauch-Verbindung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,94*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,12*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,26*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,47*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,04*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 14,94*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,66*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.