Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Polsterduse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110244
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110244
EAN/GTIN:
     4047443391131
Suchbegriffe:
Polster-Düse
Polsterdüse
polster düse
- Polsterduse optimal geeignet zur intensiven Reinigung von Polstern- fur fast alle Staubsauger passend - 35-mm-Rohranschluss, durch beiliegenden Adapter auch fur 32-mm-Rohre geeignet - durch die kompakte Bauform auch auf kleinen Flachen einsetzbar - durch den doppelten Fadenheber werden Haare und Stofffasern sehr effektiv entfernt - bestens geeignet z.B. fur Autositze und Polstermobel Lieferumfang: - 1 Polsterduse
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
36.36 g
Hohe:
23 cm
Lange:
16 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
3,5 x 12 x 9,5 cm
Rohranschluss:
32, 35
Dusenart:
Polsterduse
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger, Staub, Duse, Schmutz, Teppich, Polsterduse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,94*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,56*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,98*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,13*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 8,35*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,16*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,47*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,42*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.