Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aufsatz fur Sitz-Steh-Arbeitsplatz, S (68,0 x 52,0 cm), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095822
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095822
EAN/GTIN:
     4007249958228
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Verkrampfter Rucken, ein unentspannter Nacken, unruhige Beine - Fakt ist, wir bewegen uns an unserem Buroarbeitsplatz viel zu wenig. Mit diesem Aufsatz verwandeln Sie ganz unkompliziert Ihren Schreibtisch in einen hohenverstellbaren, ergonomischen Steharbeitsplatz - fur mehr Aktivitat! - Schreibtischaufsatz fur flexibles Arbeiten im Sitzen oder Stehen- stufenlose Hohheneinstellung (18 - 43 cm) - Druckluftfeder fur leichte Einstellung - einhandige Schnellbedienung durch benutzerfreundlichen Griff zum Heben und nach unten Drucken fur einfachste Hohenverstellung - inkl. Halterung fur Tablet oder Smartphone - Grose der Monitorplatte: 68,0 x 52,0 cm - Grose der Tastaturplatte: 68,0 x 21,5 cm Lieferumfang: - 1 Aufsatz - 1 Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19400 g
Hohe:
61.9 cm
Lange:
76.5 cm
Breite:
22.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
68 x 52 x 18 cm
Farbton:
Schwarz
Max. Traglast:
15 kg
Max. empfohlene Traglast Tastatur:
2 kg
Max. empfohlene Traglast Monitor:
15 kg
Breite Tastaturablage:
68 cm
Tiefe Tastaturablage:
21,5 cm
Breite Monitorablage:
68 cm
Tiefe Monitorablage:
52 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, bildschirmständer schwarz, sitz steh schreibtisch, hama monitorständer, Schreibtisch, Schreibwaren, Schreibutensil, Unterlage, Auflage, Auflagematte, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 316,86*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,49*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,08*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,12*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.