Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Multihalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00062409
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00062409
EAN/GTIN:
     4007249624093
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
- mit Luftungslamellenhalter und Saughalter fur vielseitige Montagemoglichkeiten - integrierter Bilderrahmen zur individuellen Gestaltung - Klebeadapter zur bohrfreien Montage auf unebenen Flachen - universelle Halterung fur MP3-Player, Mobiltelefone und PDAs/Handheld-PCs/GPS usw. - mit beweglichen Haltebacken fur die individuelle Anpassung auf das entsprechende Gerat - passend fur Gerate mit einer Breite von 4 - 11 cm - vielseitige Montagemoglichkeiten im Fahrzeug, Zuhause oder auf dem Schreibtisch (Klebepad, Luftungsgitter-Klemme, Saugnapf-Halter) - integrierter Bilderrahmen fur Bilder bis 4,4 x 6,9 cm Lieferumfang: - 1 Universal-Multihalter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
168.3 g
Hohe:
7.5 cm
Lange:
24.5 cm
Breite:
15.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Saug- und Klebesystem
Befestigung:
fahrzeugseitig (universell)
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, handyhalterung auto, halterung navigation, System, Halterung, Auto, Navigationssystem, Fahrzeughalter, Befestigung, Befestigungssystem, Kfz, Navigation, Automobil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00093723
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00135803
ab € 5,85*
Ähnlich
Hama
00135804
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.