Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tischmikrofon CS-198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00057198
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00057198
EAN/GTIN:
     4007249571984
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
- ermoglicht Voice-over-IP, z.B. Skype, MSN, Yahoo - Mikrofon fur Sprach- und Gesangsubertragungen- ideal fur Online-Chat, Internet-Telefonie u. Spracherkennung - anpassbarer Mikrofonarm fur perfekte Ausrichtung - kompatibel mit allen gangigen Soundkarten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70.12 g
Hohe:
2.5 cm
Lange:
31.5 cm
Breite:
14 cm
Frequenzbereich:
30 Hz - 16 kHz
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
1,4 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
-62+/-3 dB
Mikrofontyp:
Kondensator
Art:
Tisch-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Computer, Stereo, Mono, Mikrofon, Kondensator, Computer/Audio, Video, Richtmikrofon, Sprachsteuerung, Aufnahme, Tisch, Computerzubehor, Computer Zubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,14*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.