Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Stand in Carbonoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053073
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053073
EAN/GTIN:
     4007249530738
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Sie benutzen am Schreibtisch ein Notebook? Dann haben Sie sicher bemerkt, dass das auf die Dauer fur die Stellung der Handgelenke nicht sehr bequem ist. Mit dem Laptopstander nehmen Sie eine gesunde ergonomische Haltung ein und konnen den Halter auch fur Kochbuch, Tablet und Co. verwenden. - zur komfortablen Nutzung des Notebooks auf dem Tisch oder am Arbeitsplatz- Schragstellung ermoglicht eine bequeme Position - rutschfeste Gummipads auf der Unterseite sorgen fur sicheren Stand - stabile Auflageflache verhindert Uberhitzung des Notebooks, da Luftungsschlitze nicht blockiert werden - Gummipads auf der Abrutschkante verhindern ein Zerkratzen und Verrutschen des Notebooks - empfohlen bis zu einer Displaygrose von max. 47 cm (18,4) Lieferumfang: - 1 Notebook-Stand
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
511.01 g | 568 g
Hohe:
9 cm
Lange:
30.5 cm | 29,8 cm
Breite:
40.5 cm
Farbton:
Schwarz
Fur Displaygrose:
47 cm (18,4")
Geeignet fur:
Laptop
Material Gehause:
Kunststoff
Besonderheit:
Rutschfest
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptopständer hama, laptop halter, laptopständer 18 zoll, Tasche, Spiel, Stander, Aufbewahrung, Spielkonsole, Notebook Zubehor, Laptop, Notebook, Standfus, Notebook-Zubehor, Spielkonsolen Stander, Notebook-Stand, Notebook/Netbook, Notebook-Unterlage, Notebook Unterlage, Laptop-Unterlage, Laptop Unterlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 316,86*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,97*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,49*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,08*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.