Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Stand Metall, hohenverstellbar, neigbar, bis 40 cm (15,6), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053048
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053048
EAN/GTIN:
     4007249530486
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ruckenprobleme und Verspannungen im Buroalltag? Vor allem die Arbeit mit dem Notebook kann der Ausloser sein. Unser Notebook-Stand schafft Abhilfe: Bringen Sie Ihr Notebook auf die perfekte Arbeitshohe und erledigen Sie Ihre taglichen Aufgaben gleich viel ergonomischer. - elegante und robuste Oberflache aus Metall - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates - vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar, ideal fur ergonomisches Arbeiten am Laptop im Sitzen und Stehen - fur Aufbewahrung und leichten Transport: Der schlichte Beutel mit Kordelzug schutzt den Notebook-Stand vor Kratzern, Staub und Co. - einfach zu transportierender Laptop-Stand mit individuell einstellbarem Neigungswinkel zur komfortablen Nutzung des Notebooks auf dem Tisch oder am Arbeitsplatz- leicht zu transportieren (Hohe zusammengefaltet: ca. 2,1 cm) - Neigungswinkel 4-stufig verstellbar, begunstigt ergonomische Haltung und Sitzposition durch individuelle Erhohung des Notebooks - rutschfeste Gummipads auf der Unterseite sorgen fur sicheren Stand des Notebooks auf dem Tisch - zusatzliche Gummipads auf der Abrutschkante verhindern ein Zerkratzen und Verrutschen des Notebooks auf dem Stand selbst - stabile Auflageflache verhindert Uberhitzung des Laptops auf dem Stander, da Luftungsschlitze nicht blockiert werden - empfohlen fur Notebooks mit einer Displaygrose von max. 40 cm (15,6) Lieferumfang: - 1 Notebook-Stand Metall - 1 Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
760.57 g | 746 g
Hohe:
24.5 cm
Lange:
26.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 25 x 2,1 cm
Farbton:
Grau
Material:
Metall
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Zusatzfunktionen:
Neigbar
Besonderheit:
Rutschfest
Ergonomie:
Hohenverstellbar
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, laptopständer hama, ergonomischer monitorständer, Metall, Tasche, Spiel, Buro, Stander, Vertikal, Aufbewahrung, Spielkonsole, Nacken, Notebook Zubehor, Laptop, Arbeit, Transporttasche, Ergonomie, Standfus, Notebook-Zubehor, Transport Tasche, Neigung, Spielkonsolen Stander, Notebook/Netbook, Laptop-Unterlage, Laptop Unterlage, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,56*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,52*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,53*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,49*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,54*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.