Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Stand Light, faltbar, 12-stufig neigbar, bis 40 cm (15,6), SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053046
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053046
EAN/GTIN:
     4007249530462
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ruckenprobleme und Verspannungen im Buroalltag? Vor allem die Arbeit mit dem Notebook kann der Ausloser sein. Unser Notebook-Stand schafft Abhilfe: Bringen Sie Ihr Notebook auf die perfekte Arbeitshohe und erledigen Sie Ihre taglichen Aufgaben gleich viel ergonomischer. - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates - vertikaler Neigungswinkel flexibel einstellbar, ideal fur ergonomisches Arbeiten am Laptop im Sitzen und Stehen - fur Aufbewahrung und leichten Transport: Der schlichte Beutel mit Kordelzug schutzt den Notebook-Stand vor Kratzern, Staub und Co. - einfach zu transportierender Laptop-Stand mit individuell einstellbarem Neigungswinkel zur komfortablen Nutzung des Notebooks auf dem Tisch oder am Arbeitsplatz- leicht zu transportieren (Hohe zusammengefaltet: ca. 2 cm) - Neigungswinkel 12-stufig verstellbar, begunstigt ergonomische Haltung und Sitzposition durch individuelle Erhohung des Notebooks - rutschfeste Gummipads auf der Unterseite sorgen fur sicheren Stand des Notebooks auf dem Tisch - zusatzliche Gummipads auf der Abrutschkante verhindern ein Zerkratzen und Verrutschen des Notebooks auf dem Stand selbst - stabile Auflageflache verhindert Uberhitzung des Laptops auf dem Stander, da Luftungsschlitze nicht blockiert werden - empfohlen fur Notebooks mit einer Displaygrose von max. 40 cm (15,6) Lieferumfang: - 1 Notebook-Stand Light - 1 Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
129.55 g | 127 g
Hohe:
27.9 cm
Lange:
5.5 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
18 x 24 x 2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Besonderheit:
Rutschfest
Ergonomie:
Hohenverstellbar
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, laptopständer hama, ergonomischer monitorständer, Kunststoff, Tasche, Spiel, Buro, Stander, Vertikal, Aufbewahrung, Spielkonsole, Nacken, Notebook Zubehor, Laptop, Arbeit, Gewicht, Transporttasche, Ergonomie, Standfus, Notebook-Zubehor, Transport Tasche, Neigung, Spielkonsolen Stander, Notebook/Netbook, Laptop-Unterlage, Laptop Unterlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,55*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,45*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,45*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,67*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,14*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.