Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Stand Rotation, 360 drehbar, neigbar, bis 40 cm (15,6), Schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053045
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053045
EAN/GTIN:
     4007249530455
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ruckenprobleme und Verspannungen im Buroalltag? Vor allem die Arbeit mit dem Notebook kann der Ausloser sein. Unser Notebook-Stand schafft Abhilfe: Bringen Sie Ihr Notebook auf die perfekte Arbeitshohe und erledigen Sie Ihre taglichen Aufgaben gleich viel ergonomischer. - der Laptop kann um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar - praktische Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Notebooks - einfach zu transportierender Laptop-Stand mit 360°-Drehfunktion und verstellbarem Neigungswinkel zur komfortablen Nutzung des Notebooks auf dem Tisch oder am Arbeitsplatz- integrierter, leichtlaufender Drehteller (360°) - leicht zu transportieren (Hohe zusammengeklappt: ca. 1,5 cm) - Neigungswinkel 8-stufig verstellbar, begunstigt ergonomische Haltung und Sitzposition durch individuelle Erhohung des Notebooks - rutschfeste Gummipads auf der Unterseite sorgen fur sicheren Stand des Notebooks auf dem Tisch - zusatzliche Gummipads auf der Abrutschkante verhindern ein Zerkratzen und Verrutschen des Notebooks auf dem Stand selbst - stabile Auflageflache verhindert Uberhitzung des Laptops auf dem Stander, da Luftungsschlitze nicht blockiert werden - empfohlen fur Notebooks mit einer Displaygrose von max. 40 cm (15,6) Lieferumfang: - 1 Notebook-Stand Rotation
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
223.76 g | 223 g
Hohe:
24.5 cm
Lange:
20 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 20 x 1,50 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Zusatzfunktionen:
Neigbar
Besonderheit:
Rutschfest
Ergonomie:
Hohenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, laptopständer hama, ergonomischer monitorständer, Tasche, Spiel, Schwarz, Stander, Drehteller, Schreibtisch, Aufbewahrung, Winkel, Spielkonsole, Nacken, Notebook Zubehor, Laptop, Notebook, Ergonomie, Standfus, Notebook-Zubehor, Halterung, Halter, Neigung, Spielkonsolen Stander, PC-Stander, Notebook-Stand, Notebook/Netbook, Gesundheit, Notebook-Unterlage, Notebook Unterlage, Laptop-Unterlage, Laptop Unterlage, Halterungssystem, Audio/Video/Game-Halterung, Spielekonsolen-Halterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,55*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 318,45*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,45*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,11*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,67*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,14*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.