Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD/DVD Doppel-Schutzhullen, 50er-Pack, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00051176
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051176
EAN/GTIN:
     4007249511768
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - ubersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index - ideal zum Schutz von CDs/DVDs ohne herkommliche Leerhulle- aus schonendem, antistatischem Vlies fur je 2 CDs/DVDs mit Kunststoffhangeschienen - fur insgesamt 100 CDs, DVDs - Ersatz fur geeignete Hama-Archivierungssyteme Lieferumfang: - 50 CD/DVD Doppel-Schutzhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
252.8 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
15.9 cm
Breite:
14.6 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
12,6 x 14 x 0,1 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Schutzhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
CD, DVD
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.