Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Halterung Pro II, 9,5 cm, 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004648
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004648
EAN/GTIN:
     4007249046482
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sie haben noch das Stativ von der alten Kamera, sind aber auf Smartphone-Fotografie umgestiegen? Ob ein spektakulares Selfie vom Wandertrip oder originelle Bilder fur den Blog - diese Smartphone-Halterung lasst sich einfach samt Smartphone auf Ihr altes oder auch neues Stativ schrauben. - mit dieser Halterung konnen Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss angebracht werden- aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (Querformat) - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - zusammenklappbar, kompakte Grose - nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde, Arca Swiss - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Smartphonehalterung Pro II
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
29.64 g | 138 g
Hohe:
11 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stativ-Handy-Halterung
Montage:
Schraubbefestigung
Geeignet fur:
Smartphone
Gerate-Breite von:
4,8 cm
Gerate-Breite bis:
9,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Stativ, Handy, Smartphone, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone, Smartphone-Halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,40*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.