Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphone-Video-Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004622
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004622
EAN/GTIN:
     4007249046222
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Szene perfekt ausgeleuchtet fur ein Smartphonevideo - das punktet auf Instagram. Mit unserem Handgriff fur das Smartphone entstehen nicht nur Videos und Bilder vollig wackelfrei, sondern auch professionell untermalt mit Ton, Beleuchtung etc. dank spezieller Anschlussmoglichkeiten. - 3 zusatzliche Gewindeanschlusse mit ¼“ fur professionelle Videos zum Anschluss an Stative und 2 zusatzliche Zubehorschuhe fur weiteres Zubehor wie LED-Leuchten und Mikrofon - vielseitiger Handgriff fur eine stabilere Smartphonefuhrung beim Filmen- ein Must-Have fur alle, die mit ihrem Smartphone perfekte Videos und Bilder ohne Verwackeln aufnehmen mochten - ideal fur Aufnahmen auf Augenhohe, in Brusthohe oder in Bodennahe - ergonomischer Griffbogen - ultraleicht und sehr kompakt - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 10,5 cm (im Querformat) - 2 Zubehorschuhe fur die Verwendung von Videozubehor mit einem Standardaufsteckfus (z.B. LED-Leuchten, Mikrofone) - grosflachige gummierte Smartphoneauflage zum Schutz vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Smartphone-Video-Handgriff
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
165 g | 273 g
Hohe:
35.5 cm | 130 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6 cm | 250 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stativ-Handy-Halterung
Tiefe:
58 cm
Befestigung:
Stativgewinde 1/4"
Montage:
Klemme
Geeignet fur:
Smartphone
Fur Endgerate-Marke:
Universell einsetzbar
Gerate-Breite von:
4,8 cm
Gerate-Breite bis:
10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Handy, Video, Film, Smartphone, Griff, Filme, Griffhalterung, Handy-Starter-/Zubehorset, Handy-Halterung/-Befestigungssystem, Handy/Smartphone, Smartphone Zubehor, Handy-Foto-Set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,57*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,53*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.