Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartphonehalterung, 8,2 cm, 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004637
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004637
EAN/GTIN:
     4007249046376
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Selfies, Blogs, Videotagebucher - der Selbstdarstellung sind mit dem Smartphone keine Grenzen gesetzt - auser - der Arm ist nicht lang genug. Doch wie bekommt man dann das Smartphone auf das Monopod? Geht ganz einfach mit unserer Smartphonehalterung zum Aufschrauben. - mit dieser Halterung konnen alle Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss angebracht werden- aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm (im Querformat) - kompaktes Design - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - nur in Kombination mit Stativen mit ¼“-Anschlussgewinde oder mit Teleskopstangen - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung und Schaumstoffpolsterung schutzen das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Smartphonehalterung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
23.41 g | 138 g
Hohe:
11 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stativ-Handy-Halterung
Max. Traglast:
0,300 kg
Befestigung:
Stativgewinde 1/4"
Geeignet fur:
Smartphone
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Gerate-Breite von:
5.5 cm
Gerate-Breite bis:
8,2 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,80*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,61*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,29*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.