Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Spine-Board mit Kopf-Fixierset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set Spine-Board mit Kopf-Fixierset
Set Spine-Board mit Kopf-Fixierset
Artikel-Nr.:
     C806-0601204
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601204
EAN/GTIN:
     4250108810377
Suchbegriffe:
Kopffixierset Trage
Rettungsbrett
Spineboard
söhngen spineboard
Spine Board und Kopf-Fixierung für Spine Board als Set. Spine Board: Abmessungen ca. 1.850 x 425 x 50 mm, Gewicht ca. 6 kg, Tragfähigkeit bis ca. 150 kg. Besonders stabile, zuverlässige Konstruktion aus widerstandsfähigem Kunststoff, röntgenfähig. Ausgestattet mit zahlreichen Tragegriffen und drei Patientensicherungsgurten mit Schnellverschlüssen. Kopf-Fixierung für Spine Board: Weicher Schaumstoff, Vinylüberzug, seitliche Stützen, gepolsterte Fixierungen für Kinn und Stirn, unkomplizierte Klettverschlüsse, leicht zu reinigen, radiotransparent.
Weitere Suchbegriffe: rettungsbrett, Spine-Board, Set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 401,71*
€ 478,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 395,18*
€ 470,26
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 394,60*
€ 469,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 372,42*
€ 443,18
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 371,86*
€ 442,51
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 371,31*
€ 441,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 365,38*
€ 434,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 339,81*
€ 404,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.