Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch EN 1865 Polyester-Hochfestgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungstuch EN 1865 Polyester-Hochfestgewebe
Rettungstuch EN 1865 Polyester-Hochfestgewebe
Artikel-Nr.:
     C806-0601065
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601065
EAN/GTIN:
     4250108801702
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
Tasche für Rettungstuch
Aktuelle Ausführung nach DIN EN 1865. - Aufwendig verarbeitet, an den Längsseiten je drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt - Material: Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht 650 g/m2, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht - Maße: 2.000 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: bergetuch söhngen, tasche für rettungstuch, DINEN1865, Rettung, Bergung, Transport
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601128
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.