| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0301130 Herst.-Nr.: 0301130 EAN/GTIN: 4250108804468 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Zwei gleich große Kofferschalen - Transparente Abdeckplatten - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung - ABS-Kunststoff: regeneratfrei, cadmiumfreie Einfärbung, für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassen - Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei - Ausgereifte Technik, hervorragendes Sicherheitsverhalten, keine scharfen Ecken und Kanten, alle Bauteile abgerundet, griffsympathisch, in alle Einzelteile zerlegbar - Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten) sowie auf Farbgleichheit der Koffer In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |