Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
Artikel-Nr.:
     C804-CTT-300C1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     CTT-300C1
EAN/GTIN:
     4260244681069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Features:

  • Automatische Erfassung von zwei Peak-Werten >> zum Testen von Sicherheitsschraubverschlüssen.
  • Grenzwertüberwachung >> mit Gut-/Schlecht- Erkennung für beide Peak-Werte.
  • Digitaler Speicher und Datenauswertung über PC >> für umfangreiche Testreihen.
  • Auswechselbare Zentriereinrichtung >> robust, standsicher und tropfwassergeschützt (IP42).

Beschreibung:

Digitale Drehmoment-Messgeräte der Baureihe CTT-300 mit automatischer Erfassung von zwei Peak-Werten sind für die schnelle, manuelle Prüfung von Sicherheitsschraubverschlüssen konzipiert. Der Verschluss wird manuell geöffnet und das maximale Drehmoment beim Lösen der Verschraubung und beim Brechen des Sicherheitsrings jeweils getrennt erfasst. Für beide Peakwerte lassen sich Grenzwerte definieren, die während der Messung überwacht und am Gerät angezeigt werden.

Das Gerät verfügt über einen internen Speicher mit Statistikfunktionen und über eine USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der Software FMI_Analyze können Drehmoment-Kurven am PC ausgewertet und Grenzwerte überwacht werden.

Das Gehäuse entspricht IP42 und der Drehmomentsensor ist gegen Überlast von max. ± 20 Nm geschützt. Mit seiner kompakten Bauweise ist das Gerät standfest. Es kann zusätzlich zur Sicherung gegen Verrutschen an Tischplatten (Dicke bis zu 30 mm) fest verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 Nm
Auflösung:
0,01 Nm
Genauigkeit:
0,5 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmomentprüfgerät bis 10nm, drehmoment tester, alluris drehmomentprüfgerät, Drehmoment Tester, Drehmoment Prüfen, Drehmomentprüfgeräte, Drehmoment-Messgeräte, Drehmoment Prüfgerät, Drehmomentmessgeräte, Drehmomentprüfstand, Drehmoment überprüfen, Cap Torque Tester, Tool Torque Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.960,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
CTT-200C1
€ 1.480,00*
Ähnlich
Alluris
TTT-300C1
€ 1.495,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.