Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
Artikel-Nr.:
     C804-CTT-200B2
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     CTT-200B2
EAN/GTIN:
     4260244681014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Features:

  • Hohe Genauigkeit von 0,5 % >> präzise Erfassung des Spitzenwertes mit 1000 Hz.
  • Auswechselbare Zentriereinrichtung >> robust, standsicher und tropfwassergeschützt (IP42).
  • Grenzwertüberwachung >> mit Gut-/Schlecht- Erkennung.
  • Integrierte Solarzelle >> ermöglicht Betrieb ohne externe Energiequelle.

Beschreibung:

Digitale Drehmomentmessgeräte der Baureihe CTT-200 eignen sich insbesondere als Prüfgerät für die schnelle, manuelle Prüfung von Schraubverschlüssen, Armaturen, Maschinenkomponenten oder Werkzeugen. Die zu prüfenden Testobjekte (Durchmesser 25 - 180 mm) werden plan auf die Objektträgerplatte aufgesetzt, mit Haltebolzen zentrisch positioniert und mit einer in der Platte gelagerten gegenläufigen Spindel eingespannt. Durch manuelles Drehen am Messobjekt wird die Kraft auf den Drehmomentsensor übertragen.

Das Gerät verfügt über einen internen Speicher mit Statistikfunktionen und über eine USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der Software FMI_Analyze können Drehmomentkurven am PC ausgewertet und Grenzwerte überwacht werden.

Das Gehäuse entspricht IP42 und der Drehmomentsensor ist gegen Überlast von max. ± 20 Nm geschützt. Mit seiner kompakten Bauweise ist das Gerät standfest. Es kann zusätzlich zur Sicherung gegen Verrutschen an Tischplatten (Dicke bis zu 30 mm) fest verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
2 Nm
Auflösung:
0,002 Nm
Genauigkeit:
0,5 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, alluris drehmomentprüfgerät, drehmoment tester, Drehmoment Tester, Drehmoment Prüfen, Drehmomentprüfgeräte, Drehmoment-Messgeräte, Drehmoment Prüfgerät, Drehmomentmessgeräte, Drehmomentprüfstand, Drehmoment überprüfen, Cap Torque Tester, Tool Torque Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.480,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
CTT-300B2
€ 1.960,00*
Ähnlich
Alluris
TTT-300B2
€ 1.495,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.