Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoschlüsseltresor ST 140 AS (S1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-140-AS (S1) closed
ST-140-AS (S1) closed
ST-140-AS (S1) open 45°
Artikel-Nr.:
     C8016-021305-00500
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021305-00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsselsafe 2 haken
schlüsseltresor

Produktbeschreibung:

Autoschlüsseltresor mit den geprüften Sicherheitsstufen S1 ( Nach EN 14450) und A (VDMA 24 992)
Verschluss: Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel
Beschlag: Klappgriff mattverchromt, 12 mm vorstehend
Bohrung: 4 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. Verankerungsmaterial
Sondereinrichtung: 140 Schlüsselhaken speziell für Autoschlüssel. 1 x Klappwand groß bestückt mit je 5 x 7er Hakenleisten auf Vorder- und Rückseite. Je 5 x 7er Hakenleisten auf der Rückwand und 5 x 7er Hakenleisten auf TV-Blech. Höhenraster der Hakenleisten 98 mm, Hakenleisten einhängbar, Abstand der Haken 40 mm, Hakenlänge 35mm.
Inklusive Nummernstreifen ohne Nummerierung selbstklebend schwarz, beigelegt
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
636 x 460 x 306 mm
Gewicht:
48 kg
Zertifizierung:
ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselkassette, Schlüsselaufbewahrung, Tresor, Autoschlüssel, Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,58*
€ 764,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,66*
€ 730,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,56*
€ 701,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.