Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Papiersicherungsschrank Paper Star Light 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPER-STAR-Light-2 closed
PAPER-STAR-Light-2 closed
PAPER-STAR-Light-2 open 45°
PAPER-STAR-Light-2 open 45°
PAPER-STAR-Light-2 open 90°
PAPER-STAR-Light-2 open 90°
Artikel-Nr.:
     C8016-014402-60000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014402-60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Produktbeschreibung:

FORMAT Papiersicherungsschrank Paper Star Light 2
Möbeleinsatztresor mit 30 minütigen, zertifizierten Feuerschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch für geschäftliche Nutzung. Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €, privat bis ca. 20.000 €.

Produktdetails:

  • Produktmerkmal: ECB-S S2 nach EN 14450 (60 TP/5 SU) und Feuersicherheit LFS 30 (30 Min. Feuersicherheit) nach EN 15659
  • Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
  • Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere
  • Dreiwandige Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
  • Allseitig doppelwandiger Korpus
  • Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
325 x 430 x 450 mm
Innenmaße (H x B x T):
235 x 332 x 304 mm
Gewicht:
55 kg
Volumen:
24 Liter
Zertifizierung:
Kl. S 2 nach EN 14450 und LFS 30 nach EN 15659
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,74*
€ 589,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,52*
€ 501,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.