Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
StarTech.com USB-C-auf-Gigabit-Netzwerkadapter - Silber
Artikel-Nr.:
     C7PUD-US1GC30A
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     US1GC30A
EAN/GTIN:
     5057103034932
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Nutzen Sie diesen eleganten Aluminiumkonverter, um Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzuzufügen

Nun können Sie Ihren Laptop ganz einfach über den USB-C™-Anschluss mit einem Gigabit-Netzwerk verbinden. Dieser Gigabit Ethernet (GbE)-Netzwerkadapter bietet zuverlässige Netzwerkverbindungen ohne Installation von Treibern. Das elegante silberfarbene Design passt hervorragend zu Ihrem MacBook und jeden Laptop oder Chromebook™ mit ähnlichem Erscheinungsbild. Elegantes Erscheinungsbild mit einfacher Mobilität Der Netzwerkadapter verfügt über ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit silbernem Erscheinungsbild und ist somit der perfekte Begleiter für MacBook oder jeden Laptop oder Chromebook™ mit ähnlichem Erscheinungsbild. Dieser USB-Netzwerkadapter ist kompakt und mobil und somit hervorragend als Laptopzubehör geeignet. Sie müssen keinen zusätzlichen Netzadapter mitführen, da die Stromversorgung direkt über den Host-USB-Anschluss erfolgt. Native Treiberunterstützung erleichtert die Installation Schnell einsatzbereit. Stecken sie den Adapter einfach in den USB-C-Anschluss des Laptops, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her. Der Adapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung unter Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1. Leistungsfähige Gigabit-Netzwerkverbindungen Der USB Type-C™-Netzwerkadapter unterstützt volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.0, auch bekannt als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können auf sehr große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit über das Netzwerk zugreifen. Mühelose Verbindungen über USB-Type-C Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Der Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn in beliebiger Ausrichtung an Ihre Geräte anschließen können. So stecken Sie das Kabel immer richtig ein, ohne Frust oder das Risiko von Anschlussschäden.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
106 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
USB:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Produktfarbe:
Silber
Chipsatz:
Realtek RTL8153
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
24 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
34 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.