Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ST7300USB3B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7300USB3B
EAN/GTIN:
     5054484647973
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.2 Gen 1-Ports hinzu

Mit dem USB 3.2 Gen 1-Hub ST7300USB3B können Sie einem Computer über eine einzige USB 3.2 Gen 1-Hostverbindung sieben externe USB 3.2 Gen 1-Ports hinzufügen.

Der USB-Hub bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, entspricht den Spezifikationen für SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten.

Der Hub ist für leicht zugängliche Anschlüsse zum Anschließen und Trennen von Geräten konzipiert, bietet eine einseitige Anschlussausrichtung mit Überstromerkennung und -schutz für alle sieben Anschlüsse. Der Hub unterstützt die Technologien Plug and Play und Hot Swap, sodass Sie angeschlossene Geräte ohne Herunterfahren des Hostcomputers wechseln und betreiben können.

Der USB-Hub wird über den Bus mit Strom versorgt, sodass er auch in Umgebungen verwendet werden kann, in denen möglicherweise keine Steckdose verfügbar ist. Bei Verwendung mit dem optionalen Netzteil ist er ideal für USB-Geräte mit hohem Strombedarf geeignet.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VLI - VL812
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
43977.72 h
Breite des Versandkartons:
332 mm
Höhe des Versandkartons:
326 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
7
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
209 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Paketgewicht:
556 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
148 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.3 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
-2 - 52 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 56 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.