Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz
StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz
StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz
StarTech.com 4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ST4300USB3EU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300USB3EU
EAN/GTIN:
     0065030842594
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Machen Sie aus einem einzelnen USB-Anschluss vier externe SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse.

Mit dem 4-Port-Superspeed-USB 3.0-Hub ST4300USB3EU können Sie dem Host-Computersystem 4 zusätzliche USB 3.0-Ports über einen einzigen USB 3.0-Anschluss hinzufügen.

Dieser USB 3.0-Hub ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.x und unterstützt somit weiterhin ältere USB-Geräte und kann als Hub in älteren Systemen ohne USB 3.0-Port verwendet werden.

Dank der Möglichkeit, USB 3.0/2.0/1.x-Geräte in beliebiger Kombination zu verwenden, und dank des mitgelieferten, optional verwendbaren externen Netzadapters bietet dieser Hub höchste Vielseitigkeit und Mobilität.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mac-Kompatibilität:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
95 x 68 x 23 mm
Chipsatz:
VLI VL810
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
5
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
440 g
Gewicht:
55 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit), Mac OS 10.2 - 10.6
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.