Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper SFP-GE40KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-BX40-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper SFP-GE40KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-BX40-D
StarTech.com Juniper SFP-GE40KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-BX40-D
StarTech.com Juniper SFP-GE40KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-BX40-D
StarTech.com Juniper SFP-GE40KT15R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-BX40-D
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFPGE40KT3R5
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPGE40KT3R5
EAN/GTIN:
     0065030883924
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Single Mode | LC | 40 km | Lebenslange Garantie

Der SFPGE40KT3R5 ist ein Juniper SFP-GE40KT13R15-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-BX40-D-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1310nmTx/1550nmRx

• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 40 km
• MTBF: 3.713.222 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
344 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3713222 h
Markenkompatibilität:
Wacholder
Kompatible Produkte:
SFP-GE40KT13R15
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
80 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1550 nm
Duplex-System:
Voll
Breite:
14 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.