Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX
StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX
StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX
StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX
StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX
StarTech.com Juniper SFP-1FE-FX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-FX
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP1FEFXST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1FEFXST
EAN/GTIN:
     0065030883894
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der SFP1FEFXST ist ein Juniper SFP-1FE-FX-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 100Mbps-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 100BASE-FX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 2 km.

Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1310nm
• Max. Datenübertragungsrate: 100 Mbps
• Typ: Multimode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 2 km
• MTBF: 1.472.572 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

SFPs von StarTech.com
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
344 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1472572 h
Markenkompatibilität:
Wacholder
Kompatible Produkte:
SFP-1FE-FX
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
80 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE
Duplex-System:
Voll
Breite:
14 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.