Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10G-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco SFP-10G-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GSRST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GSRST
EAN/GTIN:
     0065030850797
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange Garantie

Das SFP10GSRST ist ein Cisco SFP-10G-SR-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 850 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Multi-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 300 m
• MTBF: 1967709 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Breite des Versandkartons:
256 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
206 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.2 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1967709 h
Markenkompatibilität:
Cisco
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Verpackungsbreite:
58 mm
Verpackungstiefe:
47 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
51 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
11100 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
12 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.