Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10G-LR kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-10G-LR kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com Cisco SFP-10G-LR kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com Cisco SFP-10G-LR kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com Cisco SFP-10G-LR kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com Cisco SFP-10G-LR kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GLRST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GLRST
EAN/GTIN:
     0065030864275
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

Das SFP10GLRST ist ein Cisco SFP-10G-LR-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-LR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1310 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Single-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km
• MTBF: 2104865 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
207 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
254 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Zink Stahl
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2104865 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
56.6 mm
Höhe:
12.5 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-umsetzer singlemode, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 288,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.