Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10G-LRM kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-10G-LRM kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10G-LRM kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10G-LRM kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10G-LRM kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10G-LRM kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GLRMST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GLRMST
EAN/GTIN:
     0065030864282
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 200 m | lebenslange Garantie

Das SFP10GLRMST ist ein Cisco SFP-10G-LRM-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-LRM-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 200 m.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1310 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Multi-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 200 m
• MTBF: 1.535.075 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Breite des Versandkartons:
259 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
203 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
93 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
220 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.