Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10G-ER kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-10G-ER kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
StarTech.com Cisco SFP-10G-ER kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
StarTech.com Cisco SFP-10G-ER kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
StarTech.com Cisco SFP-10G-ER kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GERST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GERST
EAN/GTIN:
     0065030868624
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 40 km | lebenslange GarantieDas SFP10GERST ist ein Cisco SFP-10G-ER-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-ER-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1550 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 40 km• MTBF: 1.293.340 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,6 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1293340 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
95 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
ER
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 909,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,55*
€ 1.082,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,14*
€ 1.068,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,81*
€ 1.045,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,47*
€ 989,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,70*
€ 958,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.