Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
StarTech.com MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
StarTech.com MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
StarTech.com MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-ER
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP10GBERST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GBERST
EAN/GTIN:
     0065030873390
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 40 km | Lebenslange Garantie

Der SFP10GBERST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 10GBASE-ER-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 40 km und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1310 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Single-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 40 km
• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt
• DDM: Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
53 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
ER
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 887,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,85*
€ 1.056,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,69*
€ 1.040,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,46*
€ 1.018,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,36*
€ 963,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,18*
€ 931,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.