Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-BX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-BX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-BX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-BX
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP1000BXDST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1000BXDST
EAN/GTIN:
     0065030873505
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1000 Mbps (1 Gbps) | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der SFP1000BXDST ist ein MSA-konformer Downstream-Glasfaser-SFP-Transceiver, der mit dem SFP1000BXUST von StarTech.com gekoppelt werden kann. Sie wurden entwickelt, programmiert und getestet, um mit 1000BASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern zu arbeiten. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und bietet zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1490nmTx/1310nmRx
• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s
• Typ: Single-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km
• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt
• DDM: Ja

Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
198 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
164 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
48 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Leistung (min):
1490 dBmW
Rx-Leistung (max):
1310 dBmW
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.