Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco SFP-10GBASE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco SFP-10GBASE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10GBASE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10GBASE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Cisco SFP-10GBASE-LRM kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SFP-10G-BX-D-40-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-BX-D-40-ST
EAN/GTIN:
     0065030886468
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Multimode | LC | 200m | Lebenslange Garantie

Der SFP-10G-BX-D-40-ST ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP+-Transceiver, der mit SFP-10G-BX-U-40 von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 10GBASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 40 km und sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1330nmTx/1270nmRx

• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 40 km
• MTBF: 646.156.559 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com
StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.6 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Markenkompatibilität:
Cisco
Kompatible Produkte:
SFP-10G-BX-D-40
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1330 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1270 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 477,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,69*
€ 568,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.