Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com REMOTETEST Netzwerkkabel-Tester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com REMOTETEST Netzwerkkabel-Tester Grau
StarTech.com REMOTETEST Netzwerkkabel-Tester Grau
Artikel-Nr.:
     C7PUD-REMOTETEST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     REMOTETEST
EAN/GTIN:
     0065030777988
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Multifunktionales Testgerät, entworfen zum Testen von RJ45, RJ11, USB und BNC Kabeln

Dieser professionelle Multifunktions Kabel Tester bietet eine einfache Möglichkeit zum Testen von RJ45, RJ11, USB und BNC Kabeln und erspart damit Zeit und Ärger.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Aufbewahrungstasche:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützte Steckverbinder:
BNC, RJ-11, RJ-45, USB
Testtyp:
Kontinuitätsprüfung, Kurzschlussprüfung, Übertragungstests
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
340 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
170 g
Verpackungsbreite:
62 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.