Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
StarTech.com PCI Express auf Mini PCI Express Adapter Karte
Artikel-Nr.:
     C7PUD-PEX2MPEX
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2MPEX
EAN/GTIN:
     0065030845793
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
SAS Controller
SAS Karte
Verwandeln Sie eine Mini PCIe-Karte in eine Standard Desktop-PCIe-Karte

Mit der PCI Express-auf-Mini PCI Express-Adapterkarte PEX2MPEX können Mini PCI Express-Karten (Mini Cards) in einem standardmäßigen PCI Express-Kartensteckplatz verwendet werden. Diese PCIe Mini-Karten, die im Allgemeinen für Laptops oder kompakte ITX-Computer entwickelt wurden, können ganz normal in herkömmlichen Desktop-Computern verwendet werden.
Die Adapterkarte verfügt über ein vollständiges PCIe-auf-Mini PCIe-Passthrough-Design, das Engpässe der Datenübertragungsraten eliminiert und ist dank der mitgelieferten Standard- und Kompakt-Slotbleche mit den meisten Computergehäuse kompatibel.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
156 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Mini PCIe
Breite:
14 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
46 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.