Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
StarTech.com PEX1P2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Parallel
Artikel-Nr.:
     C7PUD-PEX1P2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1P2
EAN/GTIN:
     0065030891400
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
PCI Express 2.0 | LPT | PCIe 1x Slot | 2,5 Mbit/s | 2-Jahres Garantie

Diese parallele PCIe-Schnittstellenkarte wird in einen verfügbaren PCI-Express x1-Steckplatz Ihres Computers eingesetzt und ermöglicht Ihnen, Ihrem System einen parallelen DB25-Kommunikationsanschluss hinzuzufügen.

Fügt Ihrem Desktop-Computer einen parallelen Anschluss hinzu

Die Schnittstellenkarte verfügt über einen Asix AX99100 Chip und ermöglicht es Ihnen, ein DB25 Gerät an Ihren Desktop-Computer anzuschließen. Der parallele Anschluss ist perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, Plottern, Point-of-Sale-Terminals, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), wissenschaftlichen Sensoren, medizinischen Geräten oder Oszilloskopen. Die Karte kann auch in Fabriken zur Steuerung und Automatisierung von Geräten verwendet werden. Der parallele (LPT-)Anschluss unterstützt SPP/Byte/Nibble/ECP-Modi und ist kompatibel mit PCI Power Management 1.2 und IEEE 1284 für Geschwindigkeiten bis zu 2,5 Mbit/s.

Umfassende Installationskompatibilität

Diese Zusatzkarte umfasst sowohl Vollprofil- als auch Flachprofil-Installationshalterungen (Vollprofilhalterung vorinstalliert), um sicherzustellen, dass Sie diese entweder in einen PCIe 2.0 x1 Steckplatz mit Full oder Low Profile installieren können (abwärtskompatibel mit PCIe 1.1). Zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen ist die Karte kompatibel mit Windows (XP oder höher), Windows Server (2003 oder höher) und Linux (2.6.X oder höher).

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
26297 h
Datenübertragungsrate:
2.5 Mbit/s
Material:
Stahl
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
610 mm
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
133 g
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Parallel
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 1.0a
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Breite:
110 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
42 g
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
PLX/Oxford - OXPCIe952
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.