Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
Artikel-Nr.:
     C7PUD-MOD4CABLEH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MOD4CABLEH
EAN/GTIN:
     0065030842839
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelorganisator | Enthält 4x Tüllenlöcher | Installiert in BOX4MODULE oder BEZ4MOD

Dieses Kabelmanagementmodul ermöglicht den bequemen Kabelzugang zum StarTech.com Einzelmodul-(BEZ4MOD)- bzw. Zweimodul-(BOX4MODULE)-Konferenzraumtisch-Anschlusskasten (jeweils separat erhältlich).

Bequeme Kabelorganisation

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Meetings, Vorlesungen und Konferenzen müssen Sie Ihre Geräte möglicherweise an die Ausrüstung in Ihrem Sitzungssaal oder Gruppenraum anschließen.

Mit dem Kabelordner sind Ihre Gerätekabel leicht zugänglich, sauber geordnet und unsichtbar. In Kombination mit dem BOX4MODULE ermöglicht das Kabelmodul auch das Anschließen von Kabeln an die Anschlüsse an der Unterseite (Anschlüsse gegenüber dem Boden) eines separaten Moduls, das in der Box installiert ist, sodass Sie von der Tischplatte aus auf die Anschlüsse zugreifen können.

Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung eines Sitzungssaals immer mehr an Bedeutung. Mit den Kabelmanagementmodulen von StarTech.com können Sie:

• Kabel entsprechend den spezifischen Raumanforderungen anordnen
• die Installation an leicht zugänglichen Einbauorten vornehmen

Das Modul wird mit zwei Kabelordnerhalterungen geliefert. Beide Halterungen entsprechen zusammen der Größe eines vollständigen Moduls. Sie können eine fehlende Halterung von BOX4MODULE durch die Hälfte dieses Moduls ersetzen oder zusätzliche Kabelhalterungen zum Gehäuse hinzufügen. Sie können auch beide Halterungen an das Model BEZ4MOD installieren.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anzahl von Schrauben:
9
Anzahl der enthaltenen Abdeckplatten:
4
Anzahl der enthaltenen Buchsen:
4
Schrauben enthalten:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85389099
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
101 g
Typ:
Kabelhalterung
Zweck:
Tisch/Bank
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung:
REACH, CE
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 65 °C
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.