Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE JG661A kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-LR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE JG661A kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-LR4
StarTech.com HPE JG661A kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-LR4
StarTech.com HPE JG661A kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-LR4
StarTech.com HPE JG661A kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-LR4
Artikel-Nr.:
     C7PUD-JG661A-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     JG661A-ST
EAN/GTIN:
     0065030886215
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
40 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der JG661A-ST ist ein HPE JG661A-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit HPE® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-LR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1270nm to 1330nm

• Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 10 km
• MTBF: 95.832.027 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com
StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
120 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
35 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
244610583 h
Markenkompatibilität:
HP
Kompatible Produkte:
JG661A
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
60 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
MPO
SFP-Transceiver-Standard:
LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
40GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
122 mm
Tiefe:
18.3 mm
Höhe:
8.5 mm
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.277,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,95*
€ 1.520,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,93*
€ 1.512,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,55*
€ 1.478,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,82*
€ 1.401,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,95*
€ 1.381,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.