Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com HPE J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com HPE J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com HPE J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
Artikel-Nr.:
     C7PUD-J9151AST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J9151AST
EAN/GTIN:
     0065030865272
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange GarantieDas J9151AST ist ein HPE J9151A-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-LR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbps• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• MTBF: 2.104.865 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Breite des Versandkartons:
208 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
249 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.2 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2104865 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
58 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
51 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-umsetzer singlemode, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.