Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J9151A kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-BX (Upstream)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J9151A kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-BX (Upstream)
StarTech.com HPE J9151A kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-BX (Upstream)
StarTech.com HPE J9151A kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-BX (Upstream)
StarTech.com HPE J9151A kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-BX (Upstream)
Artikel-Nr.:
     C7PUD-J9151A-BX-U-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J9151A-BX-U-ST
EAN/GTIN:
     0065030886239
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der J9151A-BX-U-ST ist ein MSA-konformer Upstream Glasfaser SFP+-Transceiver, der mit J9151A-BX-D von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 10GBASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1270nmTx/1330nmRx

• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 10 km
• MTBF: 646.156.559 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
646156559 h
Markenkompatibilität:
HP
Kompatible Produkte:
J9151A
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1270 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1330 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 362,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.