Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
StarTech.com 4x4 USB 3.0 (5Gbps) Sharing Switch für Peripheriegeräte
Artikel-Nr.:
     C7PUD-HBS304A24A
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HBS304A24A
EAN/GTIN:
     0065030879156
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
usb switch
Nutzen Sie bis zu vier USB Geräte gemeinsam an vier unterschiedlichen Computern

Mit diesem 4x4-USB-3.0-Sharing-Switch für Peripheriegeräte können Sie vier USB-3.0-Peripheriegeräte auf vier verschiedenen Computern nutzen. Dies ist eine kostengünstige Möglichkeit, einen produktiveren, platzsparenderen Arbeitsbereich zu schaffen.

Kosten und Zeit sparen durch gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten

Sparen Sie durch die gemeinsame Nutzung von Geräten (z. B. USB-Drucker, tragbare Festplatten, Maus und Tastatur) mit bis zu vier Computern die Kosten für den Kauf von mehreren Peripheriegeräten. Mit dem USB-Switch können Sie auch vermeiden, Kabel von einem System zum anderen umzustecken und sparen so Zeit und Mühe.

Schneller Datentransfer

Profitieren Sie vom schnellen Datentransfer an und von ihren gemeinsam genutzten Peripheriegeräten. Der USB-Switch unterstützt USB 3.2 Gen 1 (bis zu 5 Gbit/s) und unterstützt somit hohen Bandbreiten für Geräte wie externe Festplatten und Webcams. Der USB-3.0-Switch ist auch auf USB 2.0/1.1 abwärtskompatibel und arbeitet mit älteren Geräten.

Einfach zu verwenden

Der Plug-and-Play-USB-Switch ist einfach zu bedienen und benötigt keine Treiber oder Software. Er verfügt über einen Remote-Port-Wahlschalter, mit dem Sie Peripheriegeräte per Knopfdruck von einem Computer auf einen anderen umschalten können. Die LED zeigt den aktiven Computer an.

Dank des kompakten Designs des USB-gespeisten Switch ist der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimal.

Gemeinsame Nutzung von noch mehr Geräten

Der 4-Port-USB-Switch kann auch an einen USB-Hub oder eine Dockingstation angeschlossen werden, um die Anzahl der gemeinsam genutzten Geräte zu erhöhen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Fernbedienungsfunktion:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Überstromschutz:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Netzstecker:
Mikro-USB Typ-B
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A - USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
340 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse:
4
Fernedienungs-Eingang:
1
Breite:
94 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
124 g
Paketgewicht:
570 g
Verpackungstiefe:
239 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungshöhe:
59 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.